CHINT - Johdonsuojakatkaisija - 2-napainen C-käyrä 10A DC 500V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen määrä yhteensä - 2
Nimellisvirta - 10 A
Laukaisukäyrä - C
Nimellisjännite - 500 V
Jännitetyyppi - DC
Pakkaus ja ehdot
6 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6925808366865
Sähkönumero
3227514
Toimittajan tuotenumero
NB163DC2PC10A
Tukkuerä
6
Napojen määrä yhteensä:
2
Nimellisvirta:
10 A
Laukaisukäyrä:
C
Nimellisjännite:
500 V
Jännitetyyppi:
DC
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
2
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 400 V:
10 kA
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 230 V:
10 kA
Syöksyjännitekestoisuus Uimp:
4 kV
Taajuus:
50...60 Hz
Lisäyksikkömahdollisuus:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Ympäristön likaantumisaste:
3
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-35...70 °C
Tehohäviö:
3 W
CHINT NB1-63DC DC -johdonsuojakatkaisija
CHINT NB1-63DC on kompakti ja tehokas DC-katkaisija, joka tarjoaa varman ylikuormitus- ja oikosulkusuojauksen tasajännitejärjestelmissä aina 1000 V DC ja 63 A asti. Se on suunniteltu erityisesti kohteisiin, joissa tarvitaan nopeaa ja vakaata suojausta, kuten aurinkosähköjärjestelmissä (PV), energiavarastoissa sekä tietoliikenteen ja viestintäverkon tehonsyötöissä.
Keskeiset edut
- Varmatoiminen DC-suojaus: suojaa piirit tehokkaasti ylikuormitukselta ja oikosululta
- Korkea jännitetaso: soveltuu jopa 1000 V DC -järjestelmiin
- Nopea ja vakaa toiminta: C-käyrän laukaisuominaisuudet tukevat monipuolisia kuormia
- Hyvä katkaisukyky: 6 kA katkaisukyky lisää turvallisuutta häiriötilanteissa
- Helppo asennus: nopea kiinnitys DIN-kiskoon
- Monipuoliset liitännät: kaksoisliitäntä kaapeleille tai kiskoliittimille (busbar)
- Pitkä mekaaninen käyttöikä: suunniteltu kestämään toistuvaa käyttöä ja säilyttämään toimintavarmuus
- Käyttöjännite: jopa 1000 V DC
- Nimellisvirta: jopa 63 A
- Katkaisukyky: 6 kA
- Laukaisukäyrä: C
- Standardit: IEC/EN 60947-2, RoHS
- Asennus: DIN-kisko
- Aurinkosähkön (PV) DC-puoli (stringit, yhdistelmäkotelot, invertterien etupuoli)
- Energiavarastot ja akustot (DC-jakelut, suojaukset)
- Viestintä- ja teholähdejärjestelmät (DC-syötöt ja jakelut)
CHINT -tuote
Tutustu CHINT-sarjaan


