CHINT - Johdonsuojakatkaisija - Johdonsuojakatkaisija 1P 80A 1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen määrä yhteensä - 1
Nimellisvirta - 80 A
Taajuus - 50...60 Hz
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
12 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
43 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
6925808318215
Sähkönumero
3227556
Toimittajan tuotenumero
DZ15810KA1P80A
Tukkuerä
12
Napojen määrä yhteensä:
1
Nimellisvirta:
80 A
Taajuus:
50...60 Hz
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Johdonsuojakatkaisija 1P 80A 10kA




