CIMCO - JT-uraruuvitaltta 3,5x100mm - 117703 CIMCO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Kärjen leveys:
3.5 mmTärkeimmät tuotetiedot
Kärjen leveys - 3.5 mm
Kärjen paksuus - 0.6 mm
Malli / Tyyppi - suora
Eristetty - kyllä
Terän pituus - 100 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410064599541
Sähkönumero
6459954
Toimittajan tuotenumero
117703
Tukkuerä
10
Kärjen leveys:
3.5 mm
Kärjen paksuus:
0.6 mm
Malli / Tyyppi:
suora
Eristetty:
kyllä
Terän pituus:
100 mm
Tarkkuusmalli:
ei
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä
Kädensijan grippi:
2-komponentti
Kipinöimätön malli:
ei
Antimagneettinen:
ei
Puristustoiminto:
ei


