CIMCO - Ruuvitaltta - T-kahvalla 1000V SW10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Avaimen leukaväli - 10 mm
Malli / Tyyppi - T-kahva
Kokonaispituus - 150 mm
Reiällä - ei
Eristetty - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4021103108178
Sähkönumero
6459785
Toimittajan tuotenumero
110817
Tukkuerä
1
Avaimen leukaväli:
10 mm
Malli / Tyyppi:
T-kahva
Kokonaispituus:
150 mm
Reiällä:
ei
Eristetty:
kyllä
Lyhyen osan pituus:
100 mm
Pitkän osan pituus:
128 mm
Varren pituus:
10 mm
Pallopäinen:
ei
Kohdistinkärki:
ei
Sopii varkaudenestomuttereille:
ei
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä
Kromivanadiiniteräksestä valmistettu ruuvimeisseli, jossa onpoikittaiskahva, kuusikulmaisille ruuveille SW10, koko 160 mm.



