DEVI - Lämpökaapeli - DEVIflex 10T 60m 600W 230V

Danfoss Climate Solutions
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lämpöteho:

10 W/m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot18 W/m

Pituus:

60 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7.3 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12.8 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot17.5 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot22 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot29 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot34 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot37 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot44 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot52 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot59 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot68 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot74 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot82 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot105 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot115 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot118 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot129 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot131 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot155 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot170 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot190 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suurin pitolämpötila - 75 °C

  • Käyttökohde - muu

  • Lämpöteho - 10 W/m

  • Halkaisija - 6.9 mm

  • Pituus - 60 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5703466223604

Sähkönumero

8169435

Toimittajan tuotenumero

140F1224

Tukkuerä

18

Suurin pitolämpötila:

75 °C

Käyttökohde:

muu

Lämpöteho:

10 W/m

Halkaisija:

6.9 mm

Pituus:

60 m

Kaapelityyppi:

kaksijohtiminen

Nimellisjännite:

230 V

Väri:

punainen

Lattia-/Saneerauslattialämmitys (betonilattiat paksuus alle 5cm jarossi- ja levyrakenteiset lattiat) sekä sulanapito (putkistojen saattolämmitys)

DEVIflex™ on 2-johtiminen lämpökaapeli yhdellä liitoskaapelilla.

Käyttö lattia/saneerauslattialämmitykseen:
- betonilattian paksuus on alle 5 cm
- rossi- ja levyrakenteisiin lattioihin.

Sopii myös sulanapitoon ja putkistojen saattolämmitykseen.

DEVIflex™ lämpökaapeli soveltuu käytettäväksi sekä uudis- että saneerauskohteissa: asuntojen, toimistojen, yleisten tilojen, tehtaiden, koulujen, jne. betoni-, puu- ja levyrakenteisten (kipsikartonki- ja lastulevy) sekä rossirakenteisten lattioiden lämmitykseen, joissa on laatta-, muovi-, korkki-,
laminaatti- tai puupinnoite.

Lämmityskaapeli toimitetaan määrämittaisena kertakäyttöisellä kelalla, joka helpottaa asennustyötä. Kaapeli on merkitty metrimerkinnöin.

DEVIflex™ 10T lämpökaapelin teho on 10 W/m. Asennusväli voi vaihdella 17-6 cm, jolloin neliötehoksi muodostuu 60-150 W. Betonilattioissa tehona käytetään yleensä 100-120 W/m². Kipsilevylattiassa tehona käytetään 80-100 W/m² (max. 100 W/m²). Rossirakenteisissa lattioissa käytetään 60 - 80 W/m² (max. 80 W/m²). Lämpökaapelia voidaan käyttää myös putkien saattolämmityksessä. Lämpökaapeli kiinnitetään putken päälle alumiiniteipillä 2530 cm:n välein yksin- tai kaksinkertaisena tarvittavasta tehosta
riippuen.

Tekniset tiedot:
Käyttöjännite: 230 V
Teho / m: 10 W/m
Halkaisija: 6,9 mm
Kaapelin rakenne: pyöreä, suojattu, 2-johtiminen, yksi liitoskaapeli
Liitoskaapeli: 2,3 m, DTCL, 3 x 1,5 mm² tai 3 x 2,5 mm²
Ulkovaippa: PVC
Ympäristön maksimi lämpötila: 65 °C
Mininimi asennuslämpötila: -5 °C
Minimi taivutussäde: 6 x kaapelin halkaisija
Johtimen eriste: PEX
Standardit: SEMKO, CE, IEC60800:2009

DEVI -tuote

Tutustu DEVI-sarjaan