DEVI - Sulanapitokaapeli - DEVIpipeheat 10 V3, 300 mtr

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
300 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
8174523
Toimittajan tuotenumero
98300008
Tukkuerä
1
DEVIpipeheat™ 10 V3, 10 W/m, kela 300 mtr
DEVIpipeheat™ 10 V3 on itserajoittuva lämpökaapeli putkien jäätymissuojaukseen ja sulanapitoon. Itserajoittuva lämpökaapeli rajoittaa omaa tehoaan ympäristön lämpötilan mukaan. DEVIpipeheat™ 10 V3 itserajoittuva lämpökaapeli voidaan asentaa vesiputken sisä- ja ulkopuolelle. Soveltuu juomavesiputkiin kuin myös tavallisiin vesiputkiin. Kaapelia on saatavilla erikokoisina keloina; 100, 300, 900 ja määrämittaan leikattavana. DEVIpipeheat™ 10 V3 kaapeli tulee asentaa termostaatin kanssa ylilämpenemisen estämiseksi. Ilman sähkönsyötön katkaisemista itserajoittuva lämpökaapeli ei koskaan lopeta lämmittämistä eli on aina päällä. Kaapeli tulee varustaa 30 mA vikavirtasuojalla. Jos kaapelia halutaan käyttää juomavesiputkien sisäpuoliseen sulanapitoon, on se varustettava paineläpiviennillä.
DEVIpipeheat™ 10 V3 on itserajoittuva lämpökaapeli putkien jäätymissuojaukseen ja sulanapitoon. Itserajoittuva lämpökaapeli rajoittaa omaa tehoaan ympäristön lämpötilan mukaan. DEVIpipeheat™ 10 V3 itserajoittuva lämpökaapeli voidaan asentaa vesiputken sisä- ja ulkopuolelle. Soveltuu juomavesiputkiin kuin myös tavallisiin vesiputkiin. Kaapelia on saatavilla erikokoisina keloina; 100, 300, 900 ja määrämittaan leikattavana. DEVIpipeheat™ 10 V3 kaapeli tulee asentaa termostaatin kanssa ylilämpenemisen estämiseksi. Ilman sähkönsyötön katkaisemista itserajoittuva lämpökaapeli ei koskaan lopeta lämmittämistä eli on aina päällä. Kaapeli tulee varustaa 30 mA vikavirtasuojalla. Jos kaapelia halutaan käyttää juomavesiputkien sisäpuoliseen sulanapitoon, on se varustettava paineläpiviennillä.


