DRAKA - Eca Asennusjohto lämmönkestävä - MKEMT 1,5 90C VSI PE2/250


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²Johdinväri:
sininenTärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²
Johtimien määrä - 1
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Ulkovaipan materiaali - ei ole
Nimellisjännite U0 - 450 V
Pakkaus ja ehdot
250 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410004031575
Sähkönumero
0403157
Toimittajan tuotenumero
FI0403157E8
Tukkuerä
250
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²
Johtimien määrä:
1
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Ulkovaipan materiaali:
ei ole
Nimellisjännite U0:
450 V
Johdinmateriaali:
kupari
Kosketussuoja:
ei
Johtimen suurin käyttölämpötila:
90 °C
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...60 °C
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
3 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-25...40 °C
Nimellisjännite U:
750 V
Johtimen pinta:
tinattu
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Eca
AWG:
muu
Johdinresistanssi 20 °C:
13.3 ohm/km
Kierretty ydin:
ei
Johdineriste:
PVC
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
muu
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:
kyllä
Johtimen tunniste-/koodiväri:
sininen
Johdintunniste:
väri
Johdinväri:
sininen
Suojajohdin:
ei
Maadoituslanka:
ei
Suojakerros:
ei ole
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Kaapelin muoto:
pyöreä
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Pakkasenkestävä (EN 60811-504+505+506):
kyllä
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
25 mm
Johtimen muoto:
pyöreä
Sertifioitu laivakäyttöön:
ei
Sertifioitu lentokenttävalaistuksen kaapeliksi:
ei
Paino:
20 kg/km
Lyijyvaippa:
ei
Poikittainen vedenesto:
ei
Jyrsijäsuojattu:
ei
Palamista hidastava IEC 60332-1-2:
kyllä
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
ei
Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:
ei
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
ei
Halogeenivapaa IEC 60754-3 mukaisesti:
ei
Piirieheys IEC 60331-1 mukaisesti:
ei ole
Piirieheys IEC 60331-2 mukaisesti:
ei ole
Piirieheys EN 50200 mukaisesti:
ei ole
Kaapelin leveys (noin):
3 mm
Kaapelin korkeus (noin):
3 mm
Maakaapeli:
ei
Kiinteään asennukseen asennusputkessa sekä sisäiseen johdotukseen laitteissa ja keskuksissa, joiden jännite on enintään 1000 V (AC) tai enintään 750 V (DC) maata vasten.