EBECO - Lattialämmitysmatto - Thermoflex 120W/m², 1,25 m²

Ebeco Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lämpökaapelin kiinnitys matossa - muu

  • Teho - 120 W/m²

  • Kytkentäteho - 150...150 W

  • Leveys - 500 mm

  • Pinta-ala - 1.25

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7330778605798

Sähkönumero

8176560

Toimittajan tuotenumero

8960579

Tukkuerä

10

Lämpökaapelin kiinnitys matossa:

muu

Teho:

120 W/m²

Kytkentäteho:

150...150 W

Leveys:

500 mm

Pinta-ala:

1.25

Resistanssi:

353 Ohm

Sisältää huonelämpötilan ohjauksen:

ei

Malli / Tyyppi:

lämpökaapeli

Tukimatolla:

kyllä

Kytkentäjännite:

230...230 V

Lämpöjohtimen kuorma:

11 W/m

Itsestään liimautuva:

kyllä

Pituus:

2500 mm

PTC-resistorien lukumäärä:

1

Paksuus:

4 mm

PTC-resistorin pituus:

2500 mm

Kosteisiin tiloihin:

kyllä

Sisältää ohjaimen:

ei

Soveltuu ulkopintojen lämmitykseen:

ei

Soveltuu kattolämmitykseen:

ei

Sisältää lattialämpöanturin:

ei

Lämpökaapelimatto ilman termostaattia 1,25m2/ 150W

Thermoflex lattialämmitysmatto on ratkaisu, joka sopii erinomaisesti avoimille ja säännöllisille pinnoille, joissa on vähän esteitä. Kaapeli on esiasennettu tarramattoon, joka rullataan auki ja kiinnitetään samalla kertaa. Asennus onnistuu helposti ja nopeasti, sillä mattoa voi leikata tarvittavan kokoiseksi ja asettaa sen haluamallesi pinnalle. Lämpökaapeli on kiinnitetty itsekiinnittyvään, alkalinkestävään lasikuituverkkoon kiinteällä c/c-etäisyydellä, mikä takaa tasaisen ja tehokkaan lämmityksen.

• Pinta-ala:1,25 m²
• Teho: 120 W/m²
• Lämpöjohtimen kuorma: 11 W/m
• Paksuus: 4 mm
• Leveys: 500 mm
• Pituus: 2500 mm
• Kytkentäjännite: 230 V

EBECO -tuote

Tutustu EBECO-sarjaan