EBECO - Lattialämmitysmatto - Thermoflex 120W/m², 6,6 m²

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lämpökaapelin kiinnitys matossa - muu
Teho - 120 W/m²
Kytkentäteho - 780...780 W
Leveys - 500 mm
Pinta-ala - 6.6 m²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7330778605927
Sähkönumero
8176576
Toimittajan tuotenumero
8960592
Tukkuerä
10
Lämpökaapelin kiinnitys matossa:
muu
Teho:
120 W/m²
Kytkentäteho:
780...780 W
Leveys:
500 mm
Pinta-ala:
6.6 m²
Resistanssi:
68 Ohm
Sisältää huonelämpötilan ohjauksen:
ei
Malli / Tyyppi:
lämpökaapeli
Tukimatolla:
kyllä
Kytkentäjännite:
230...230 V
Lämpöjohtimen kuorma:
11 W/m
Itsestään liimautuva:
kyllä
Pituus:
2500 mm
PTC-resistorien lukumäärä:
1
Paksuus:
4 mm
PTC-resistorin pituus:
2500 mm
Kosteisiin tiloihin:
kyllä
Sisältää ohjaimen:
ei
Soveltuu ulkopintojen lämmitykseen:
ei
Soveltuu kattolämmitykseen:
ei
Sisältää lattialämpöanturin:
ei
Thermoflex lattialämmitysmatto on ratkaisu, joka sopii erinomaisesti avoimille ja säännöllisille pinnoille, joissa on vähän esteitä. Kaapeli on esiasennettu tarramattoon, joka rullataan auki ja kiinnitetään samalla kertaa. Asennus onnistuu helposti ja nopeasti, sillä mattoa voi leikata tarvittavan kokoiseksi ja asettaa sen haluamallesi pinnalle. Lämpökaapeli on kiinnitetty itsekiinnittyvään, alkalinkestävään lasikuituverkkoon kiinteällä c/c-etäisyydellä, mikä takaa tasaisen ja tehokkaan lämmityksen.
• Pinta-ala: 6,6 m²
• Teho: 120 W/m²
• Lämpöjohtimen kuorma: 11 W/m
• Paksuus: 4 mm
• Leveys: 500 mm
• Pituus: 13200 mm
• Kytkentäjännite: 230 V

EBECO -tuote
Tutustu EBECO-sarjaan


