ELKO - Ajastin ELKO One - AT+1S/15m-8h 16A IP20UP VAL

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - elektroninen

  • Väri - valkoinen

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Lyhyin kytkentäjakso - 15 min

  • Itsenäinen - 8 h

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7020161501119

Sähkönumero

2610185

Toimittajan tuotenumero

EKO50111

Tukkuerä

5

Malli / Tyyppi:

elektroninen

Väri:

valkoinen

Asennustapa:

uppoasennus

Lyhyin kytkentäjakso:

15 min

Itsenäinen:

8 h

Kokoonpano:

peruselementti kokopeitelevyllä

Moduulien lukumäärä:

2

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Aika-asetus:

15...480 min

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9003

Läpinäkyvä:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Satunnaisgeneraattori:

ei

Nimellisjännite:

230 V

Taajuus:

50...50 Hz

Astro-ohjelma:

ei

Ala-aseman sisääntulo:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Nimellisvirta:

16 A

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Valoisuusanturin liitännällä:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Maksimiteho:

2000 W

Upotussyvyys:

31.55 mm

IFTTT-tuki:

ei

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

31 mm

Laitteen leveys:

71 mm

Laitteen korkeus:

71 mm

Laitteen syvyys:

43 mm

Ajastintoiminto:

kyllä

Bluetooth -ohjattava:

ei

Wi-Fi-yhteensopiva:

ei

ELKO One ajastinpistorasia 16A valkoinen

Ajastinpistorasia on suunniteltu käsittelemään jopa 16 A:n kuormia. Se tarjoaa kuusi valittavaa ajastusaikaa: 15 minuuttia, 30 minuuttia, 1 tunti, 2 tuntia, 4 tuntia ja 8 tuntia. Ajastin aktivoidaan yhdellä painalluksella, ja sen voi peruuttaa painamalla samaa painiketta uudelleen. Painikkeen LED-valo ilmoittaa ajastimen tilasta ja asetetusta ajasta, mikä tekee käytöstä helppoa. Ylikuormituksen tai ylijännitteen sattuessa ajastimessa on sisäänrakennettu suojatoiminto, joka katkaisee virran laitteelta ilman vaurioita. Ajastinpistorasiassa on myös schuko-pistorasia.Tuotteen tekniset tiedot:Nimellisjännite: 250 V AC, 50 HzNimellisvirta: 16 AMitat: (W) 71 mm x (K) 71 mm x (S) 43 mmMateriaali: Kierrätetty polykarbonaatti (PC)Väri: Kirkkaan valkoinen (RAL 9003), mattapintainenSuojaustaso: IP20ELKO One -valikoima kattaa sähköasennustarvikkeet, elektroniikkatuotteet ja datatuotteet sekä uppoasennukseen että pinta-asennukseen. Sarjan moderni ja siro muotoilu yhdistää sileän mattapintaisen viimeistelyn kestävän kehityksen periaatteisiin, käyttäen kierrätettyä muovia ja pakkausmateriaalia sekä Cradle to Cradle -sertifioitua tuotantoa.

ELKO -tuote

Tutustu ELKO-sarjaan