ELKO - Kytkin ELKO RS Nordic - 2/16A/250V/IP21 PPR VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Asennustapa:
pinta-asennusTärkeimmät tuotetiedot
Integroitu ajastin - ei
Soveltuu tuulianturille - ei
Soveltuu sadeanturille - ei
Asennustapa - pinta-asennus
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,8 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7020160758804
Sähkönumero
2004026
Toimittajan tuotenumero
EKO07588
Tukkuerä
5
Integroitu ajastin:
ei
Soveltuu tuulianturille:
ei
Soveltuu sadeanturille:
ei
Asennustapa:
pinta-asennus
Väri:
valkoinen
Kokoonpano:
peruselementti ja käyttöyksikkö
Valoisuusanturin liitännällä:
ei
Lasirikkoilmaisimen liitännällä:
ei
Astro-ajastuksella:
ei
Ala-aseman sisääntulo:
ei
Muistitoiminto:
ei
Satunnaisgeneraattori:
ei
Poiskytkennän esto:
ei
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Halogeeniton:
kyllä
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9003
Läpinäkyvä:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Enimmäiskytkentäteho:
3600 W
Nimellisjännite:
250 V
Taajuus:
50...60 Hz
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Tuttu tuote nyt uudessa värissä, kirkkaan valkoinen (RAL9003)!
Pinta-asennettavat kytkimet taustalevyllä, ruuviliittimin, IP 21
- 16A, 250V, -0-. Impulssijousen (20 043 95) käyttömahdollisuus.
- Kytkimiin (2 ja 6) voidaan asentaa merkkivaloyksikkö.
- Lyhenteet: PA = pinta-asennus, R = ruuviliittimin
ELKO on pohjoismainen laatumerkki, joka on suunniteltu asentajan käteen. Malliston kytkimet ovat erityisen helppoja asentaa, mikä tehostaa ammattilaisen työtä. Valikoima on kattava niin teknisesti kuin sisustusmielessäkin, eli ELKO-tuotteiden avulla toteutat vaativimpienkin asiakkaiden toiveet.
ELKO RS Nordic -kytkimet ovat modernin valkoisia (RAL9003) eivätkä kellastu ajan saatossa.
ELKO -tuote
Tutustu ELKO-sarjaan


