ELPRESS - Eristetty haarukkakaapelikenkä - A0843G vihr. 0,25-0,75, M4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pultin koko (M):
4Laipanmuoto:
haarukkakärkiNimellispoikkipinta-ala:
0.25...0.75 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Pultin koko (M) - 4
Laipanmuoto - haarukkakärki
Nimellispoikkipinta-ala - 0.25...0.75 mm²
Eristeen väri - vihreä
Materiaali - kupari
Pakkaus ja ehdot
1000 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393487004658
Sähkönumero
5215113
Toimittajan tuotenumero
7278-273300
Tukkuerä
1000
Pultin koko (M):
4
Laipanmuoto:
haarukkakärki
Nimellispoikkipinta-ala:
0.25...0.75 mm²
Eristeen väri:
vihreä
Materiaali:
kupari
Eristys:
polykarbonaatti (PC)
Kelapakkaus:
ei
Holkin malli:
lyhyt
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:
ei
Soveltuu monisäikeiselle johtimelle:
kyllä
Halogeeniton:
kyllä
Soveltuu hienosäikeiselle johtimelle:
kyllä
Sopii korkeisiin lämpötiloihin, maksimissaan 650 °C:
ei
Sopii lakkaeristykselle:
ei
Sopii pyöreille johtimille:
kyllä
Sopii lattajohtimelle:
ei
Vedonpoistoliitännöille:
ei
Pinnan suojaus:
tinattu
Kokonaispituus:
21 mm
Eristetty haarukkakaapelikenkä kaapelille 0,25-0,75 mm², kuparia, tinattu, muovi PC. Käytetään sertifioidun työkalun DSA0115 kanssa.


