ELPRESS - Eristetty haarukkakaapelikenkä - A4685G kelt. 4-6, M8

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pultin koko (M):
8Laipanmuoto:
haarukkakärkiNimellispoikkipinta-ala:
4...6 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Pultin koko (M) - 8
Laipanmuoto - haarukkakärki
Nimellispoikkipinta-ala - 4...6 mm²
Eristeen väri - keltainen
Materiaali - kupari
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393487004597
Sähkönumero
5215516
Toimittajan tuotenumero
7278-272400
Tukkuerä
1
Pultin koko (M):
8
Laipanmuoto:
haarukkakärki
Nimellispoikkipinta-ala:
4...6 mm²
Eristeen väri:
keltainen
Materiaali:
kupari
Eristys:
polykarbonaatti (PC)
Kelapakkaus:
ei
Holkin malli:
lyhyt
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:
ei
Soveltuu monisäikeiselle johtimelle:
kyllä
Halogeeniton:
kyllä
Soveltuu hienosäikeiselle johtimelle:
kyllä
Sopii korkeisiin lämpötiloihin, maksimissaan 650 °C:
ei
Sopii lakkaeristykselle:
ei
Sopii pyöreille johtimille:
kyllä
Sopii lattajohtimelle:
ei
Vedonpoistoliitännöille:
ei
Pinnan suojaus:
tinattu
Kokonaispituus:
30 mm
Eristetty haarukkakaapelikenkä kaapelille 4-6 mm2, kuparia, tinattu, muovi PC. Käytetään sertifioidun työkalun GSA0760 kanssa.


