ELPRESS - Eristetty jatkosholkki - A2527SK sin. 1,5-2,5


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellispoikkipinta-ala - 1.5...2.5 mm²
Malli / Tyyppi - normaaliversio
Holkin malli - lyhyt
Eristeen väri - sininen
Jännitealue - 600 V asti
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393487004825
Sähkönumero
5215330
Toimittajan tuotenumero
7288-500300
Tukkuerä
500
Nimellispoikkipinta-ala:
1.5...2.5 mm²
Malli / Tyyppi:
normaaliversio
Holkin malli:
lyhyt
Eristeen väri:
sininen
Jännitealue:
600 V asti
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:
ei
Soveltuu monisäikeiselle johtimelle:
kyllä
Eristys:
polykarbonaatti (PC)
Soveltuu hienosäikeiselle johtimelle:
kyllä
Sopii pyöreille johtimille:
kyllä
Materiaali:
kupari
Liitäntätapa:
ristiliitin
Sopii korkeisiin lämpötiloihin, maksimissaan 650 °C:
ei
Sopii lakkaeristykselle:
ei
Pinnan suojaus:
tinattu
Vedonpoistoliitännöille:
ei
Sopii lattajohtimelle:
ei
Vuotoerotin/väliseinä:
ei
Eristetty jatkosholkki kaapelille 1,5-2,5 mm2, kuparia, tinattu, muovi PC. Käytetään sertifioidun työkalun GSA0760 kanssa.