ELPRESS - Eristetty koukkukaapelikenkä - A2543K sin. 1,5-2,5, M4


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pultin koko (M) - 4
Laipanmuoto - koukkukärki
Nimellispoikkipinta-ala - 1.5...2.5 mm²
Eristeen väri - sininen
Materiaali - kupari
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393487004733
Sähkönumero
5215326
Toimittajan tuotenumero
7278-291200
Tukkuerä
1
Pultin koko (M):
4
Laipanmuoto:
koukkukärki
Nimellispoikkipinta-ala:
1.5...2.5 mm²
Eristeen väri:
sininen
Materiaali:
kupari
Eristys:
polykarbonaatti (PC)
Kelapakkaus:
ei
Holkin malli:
lyhyt
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:
ei
Soveltuu monisäikeiselle johtimelle:
kyllä
Halogeeniton:
kyllä
Soveltuu hienosäikeiselle johtimelle:
kyllä
Sopii korkeisiin lämpötiloihin, maksimissaan 650 °C:
ei
Sopii lakkaeristykselle:
ei
Sopii pyöreille johtimille:
kyllä
Sopii lattajohtimelle:
ei
Vedonpoistoliitännöille:
ei
Pinnan suojaus:
tinattu
Kokonaispituus:
21 mm
Eristetty koukkukaapelikenkä kaapelille 1,5-2,5 mm², kuparia, tinattu, muovi PC. Käytetään sertifioidun työkalun GSA0760 kanssa.