ELPRESS - Eristetty rengaskaapelikenkä - A1537R pun. 0,5-1,5, M3,5

Enkom Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pultin koko (M):

3.5
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12

Laipanmuoto:

rengaskärki
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkoukkukärki

Nimellispoikkipinta-ala:

0.5...1.5 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.25...0.75 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1.5...2.5 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4...6 mm²

Eristeen väri:

punainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkeltainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotsininen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvihreä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pultin koko (M) - 3.5

  • Laipanmuoto - rengaskärki

  • Nimellispoikkipinta-ala - 0.5...1.5 mm²

  • Eristeen väri - punainen

  • Materiaali - kupari

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487004474

Sähkönumero

5215202

Toimittajan tuotenumero

7278-262800

Tukkuerä

1

Pultin koko (M):

3.5

Laipanmuoto:

rengaskärki

Nimellispoikkipinta-ala:

0.5...1.5 mm²

Eristeen väri:

punainen

Materiaali:

kupari

Eristys:

polykarbonaatti (PC)

Kelapakkaus:

ei

Holkin malli:

lyhyt

Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:

ei

Soveltuu monisäikeiselle johtimelle:

kyllä

Halogeeniton:

kyllä

Soveltuu hienosäikeiselle johtimelle:

kyllä

Sopii korkeisiin lämpötiloihin, maksimissaan 650 °C:

ei

Sopii lakkaeristykselle:

ei

Sopii pyöreille johtimille:

kyllä

Sopii lattajohtimelle:

ei

Vedonpoistoliitännöille:

ei

Pinnan suojaus:

tinattu

Kokonaispituus:

19 mm

Eristetty rengaskaapelikenkä, 0,5-1,5mm².



Eristetty rengaskaapelikenkä kaapelille 0,5-1,5 mm2, kuparia, tinattu, muovi PC. Käytetään sertifioidun työkalun GSA0760 kanssa.