Etusivu

ELPRESS - Eristetty rengaskaapelikenkä - A1543R pun. 0,5-1,5, M4

Enkom Active Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pultin koko (M):

4
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12

Nimellispoikkipinta-ala:

0.5...1.5 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.25...0.75 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1.5...2.5 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4...6 mm²

Eristeen väri:

punainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkeltainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotsininen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvihreä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pultin koko (M) - 4

  • Laipanmuoto - rengaskärki

  • Nimellispoikkipinta-ala - 0.5...1.5 mm²

  • Eristeen väri - punainen

  • Materiaali - kupari

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487004337

Sähkönumero

5215203

Toimittajan tuotenumero

7278-260700

Tukkuerä

1000

Pultin koko (M):

4

Laipanmuoto:

rengaskärki

Nimellispoikkipinta-ala:

0.5...1.5 mm²

Eristeen väri:

punainen

Materiaali:

kupari

Eristys:

polykarbonaatti (PC)

Kelapakkaus:

ei

Holkin malli:

lyhyt

Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:

ei

Soveltuu monisäikeiselle johtimelle:

kyllä

Halogeeniton:

kyllä

Soveltuu hienosäikeiselle johtimelle:

kyllä

Sopii korkeisiin lämpötiloihin, maksimissaan 650 °C:

ei

Sopii lakkaeristykselle:

ei

Sopii pyöreille johtimille:

kyllä

Sopii lattajohtimelle:

ei

Vedonpoistoliitännöille:

ei

Pinnan suojaus:

tinattu

Kokonaispituus:

20.5 mm

Eristetyt liitokset A1543R-PB pahvipakkauksessa, 0,5-1,5mm².

Eristetty rengaskaapelikenkä kaapelille 0,5-1,5 mm2, kuparia, tinattu, muovi PC. Käytetään sertifioidun työkalun GSA0760 kanssa.