ELPRESS - Eristetty rengaskaapelikenkä - A4653R kelt. 4-6, M5

Enkom Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pultin koko (M):

5
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3.5

Laipanmuoto:

rengaskärki
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkoukkukärki

Nimellispoikkipinta-ala:

4...6 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.25...0.75 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.5...1.5 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1.5...2.5 mm²

Eristeen väri:

keltainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotpunainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotsininen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvihreä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pultin koko (M) - 5

  • Laipanmuoto - rengaskärki

  • Nimellispoikkipinta-ala - 4...6 mm²

  • Eristeen väri - keltainen

  • Materiaali - kupari

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487004429

Sähkönumero

5215504

Toimittajan tuotenumero

7278-262200

Tukkuerä

1

Pultin koko (M):

5

Laipanmuoto:

rengaskärki

Nimellispoikkipinta-ala:

4...6 mm²

Eristeen väri:

keltainen

Materiaali:

kupari

Eristys:

polykarbonaatti (PC)

Kelapakkaus:

ei

Holkin malli:

lyhyt

Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:

ei

Soveltuu monisäikeiselle johtimelle:

kyllä

Halogeeniton:

kyllä

Soveltuu hienosäikeiselle johtimelle:

kyllä

Sopii korkeisiin lämpötiloihin, maksimissaan 650 °C:

ei

Sopii lakkaeristykselle:

ei

Sopii pyöreille johtimille:

kyllä

Sopii lattajohtimelle:

ei

Vedonpoistoliitännöille:

ei

Pinnan suojaus:

tinattu

Kokonaispituus:

25 mm

Eristetty rengaskaapelikenkä, 4-6mm².



Eristetty rengaskaapelikenkä kaapelille 4-6 mm², kuparia, tinattu, muovi PC. Käytetään sertifioidun työkalun GSA0760 kanssa.