ENKO - Ruuvitulppa - ENRT 8/48 (100 kpl)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - yleistulppa
Porausreiän halkaisija - 8 mm
Materiaali - muovi
Sopii ruuveille, joiden halkaisija on - 3.5...6 mm
Sisältää ruuvin - ei
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
1318713
Toimittajan tuotenumero
001065
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
yleistulppa
Porausreiän halkaisija:
8 mm
Materiaali:
muovi
Sopii ruuveille, joiden halkaisija on:
3.5...6 mm
Sisältää ruuvin:
ei
Ruuvin vähimmäispituus:
3.5 mm
Pituus:
48 mm
Materiaalin laatu:
polypropeeni
Reunalla:
kyllä
Porausreiän syvyys:
55 mm
Sopii ranskalaiseen puuruuviin:
ei
Sopii solubetonille:
ei
Sopii betonille:
kyllä
Sopii kalkkihiekkakivelle:
kyllä
Soveltuu kipsille:
kyllä
Väri:
valkoinen
Sopii lastulevylle:
kyllä
Sopii massiivitiilille:
kyllä
Sopii reikätiilelle:
kyllä
Sopii luonnonkivelle:
kyllä
Soveltuu puulle:
ei
Läpivientiasennus:
ei
Esiasennus:
kyllä
Välikappaleasennus:
ei
Edullinen yleistulppa, joka muodostaa kiristettäessä vahvan laajennuksen. Tulppaa voi käyttää kaikissa yleisissä kiinnitusalustoissa: tavallinen kipsilevy, komposiittilevy, puuperusteinen rakennuslevy, luonnonkivi, betoni, tiiliskivi jne. Materiaali: iskunkestävää polypropyleenia (PP), käyttölämpötila: −50 °C ... 80 °C.


