ENSTO - 5-nap. Haaroitin - NBD 5.S SIN
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 250 V
Nimellisvirta - 20 A
Napojen lukumäärä - 5
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Jakoliittimen malli - jakoriviliitin
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677116155
Sähkönumero
1934558
Toimittajan tuotenumero
NBD5.S
Tukkuerä
10
Nimellisjännite:
250 V
Nimellisvirta:
20 A
Napojen lukumäärä:
5
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Jakoliittimen malli:
jakoriviliitin
Tulojen lukumäärä:
1
Lähtöjen lukumäärä:
3
Mekaaninen koodaus:
kyllä
Värikoodaus/ kosketin:
sininen
Lukitustapa:
integroitu plug-in liitin
Halogeeniton:
kyllä
Kontaktiosan jatkuva enimmäislämpötila:
70 °C
Jännityksen poiston jatkuva enimmäislämpötila:
70 °C
Kotelon/suojuksen materiaali:
polyamidi (PA)
Kontaktin materiaali:
CuZn
Kontaktin pintakäsittely:
hopeoitu
Ympäristön likaantumisaste:
2
Mitoitussyöksyjännite:
4 kV
Pituus:
46 mm
Korkeus:
44 mm
Leveys:
65 mm
Integroidun kytkimen malli:
ei ole
Asennusmahdollisuus:
erillinen adapteri
5-napainen sininen haaroitin
Haaroittimessa on yksi sisään menevä syöttö, johon yhdistetään naarasliitin ja kolme ulos tulevaa lähtöä, joihin yhdistetään urosliittimet.
Haaroittimeen yhdistettävät liittimet on määritelty haaroittimen kytkentäkuvassa.
Haaroitin voidaan asennuspaikan niin vaatiessa asentaa alustaan kahdella ruuvilla, max. Ø 3,5 mm, kiinnitysreikien väli 58 mm.
Paino 57,0 g/kpl. Katso koodaukset sivu 6 - 7.
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


