ENSTO - Merkkilamppu Ensto Intro - HOH/0,5mA/4000V
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Valonlähteen tyyppi:
hohtolamppuTärkeimmät tuotetiedot
Käyttökohde - kytkin / painike
Valonlähteen tyyppi - hohtolamppu
Lampun väri - keltainen
Nimellisjännitealue - 400...400 V
Nimellisvirta - 0.5 A
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677337222
Sähkönumero
2113808
Toimittajan tuotenumero
98FI
Tukkuerä
10
Käyttökohde:
kytkin / painike
Valonlähteen tyyppi:
hohtolamppu
Lampun väri:
keltainen
Nimellisjännitealue:
400...400 V
Nimellisvirta:
0.5 A
Sisältää lampun:
kyllä
Lampunpidin:
pistoliitin
Virrankulutus:
0.5 mA
Nollajohto pakollinen:
ei
Merkkilamppu 1-vipuisille kytkimille ja painikkeille, joiden vivussa on linssi.

ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


