ENSTO - Rinnanliitin 2-nap - KRL4010.02

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Rinnanliitin 2-nap - KRL4010.02

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Silloitettujen kontaktien määrä:

2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3

Moduulijako:

10 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Silloitettujen kontaktien määrä - 2

  • Mitoitusvirta In - 30 A

  • Moduulijako - 10 mm

  • Väri - musta

  • Eristetty - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 2000 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677714856

Sähkönumero

1933242

Toimittajan tuotenumero

KRL4010.02

Tukkuerä

2000

Silloitettujen kontaktien määrä:

2

Mitoitusvirta In:

30 A

Moduulijako:

10 mm

Väri:

musta

Eristetty:

kyllä

Nimellisjännite:

450 V

Malli / Tyyppi:

oikosulkusilta

Asennustapa:

ruuvattava

Räjähdystestattu versio 'Ex e':

ei

Kosketussuojalla:

ei

2-napainen rinnanliitin kytkentärimoille KA/KB241 ja KA/KB242

Rinnanliitin 2-napainen, kytkentärimoille KA/KB241 ja KA/KB242.

ENSTO

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan