ENSTO - T-mittauskeskus IT-osalla M65 Waltteri - ESNV345.36-RJ
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittariristikkojen määrä - 1
Asennustapa - pinta-asennus
Asennuslevyllä - ei
Materiaali - teräs
Nimellisvirta - 50 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
526 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6418677677830
Sähkönumero
3301600
Toimittajan tuotenumero
ESNV345.36-RJ
Tukkuerä
10
Mittariristikkojen määrä:
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Asennuslevyllä:
ei
Materiaali:
teräs
Nimellisvirta:
50 A
Alapuolisella kytkentätilalla:
puristimilla
Kotelointiluokka (IP):
IP2XC
Moduulirivien määrä:
3
Leveys:
545 mm
Korkeus:
1600 mm
Syvyys:
130 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
3-vaiheinen kuivan tilan mittauskeskus IT-tilalla, jossa neljä 4-napaista 30mA vikavirtasuojakytkintä, 36kpl johdonsuojakatkaisijaa ja 27 modulia varatilaa. Keskuksessa on helposti kytkettävät jousiliitäntäiset N- ja PE-liittimet. IT-tilassa on kaksi schuko-pistorasiaa sekä tilat antennihaaroittimelle tai -jaottimelle ja aktiivilaitteelle (esim. ADSL) sekä paikat 20:lle RJ45-liittimelle.
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


