ENSTO FINLAND - Kylmäkutistesisäpääte 185-300 - CIT1.2404L

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Kylmäkutistesisäpääte 185-300 - CIT1.2404L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellispoikkipinta-ala:

185...300 mm²

Nimellisjännite U:

24 kV

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kaapelipäätteen tyyppi - kylmäkutiste

  • Johtimien määrä - 3

  • Kaapelikengän tyyppi - ruuviliitäntä

  • Nimellispoikkipinta-ala - 185...300 mm²

  • Kelpuutettu jännite - 24 kV

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100302856

Sähkönumero

5218042

Toimittajan tuotenumero

CIT1.2404L

Tukkuerä

1

Kaapelipäätteen tyyppi:

kylmäkutiste

Johtimien määrä:

3

Kaapelikengän tyyppi:

ruuviliitäntä

Nimellispoikkipinta-ala:

185...300 mm²

Kelpuutettu jännite:

24 kV

Nimellisjännite U:

24 kV

Kylmäkutiste1-vaih.sis.päät. 185-400mm² kaapelikengillä Cu-lanka suojalla 24kV

Päätepakkausta käytetään max. 24 kV PEX-eristeisen, Cu-lankasuojalla varustetun kaapelin päättämiseen sisätiloissa. Pakkaus soveltuu yksijohdinkaapeleille sisältäen kolmen johtimen tarvikkeet. Pakkaukseen sisältyvät sekä alumiini- että kuparijohtimille soveltuvat momenttiruuvikaapelikengät ja kaikki päättämiseen kuuluvat tarvikkeet: momenttiruuvikaapelikengät kaapelin Cu-lankasuojalle, massat, teipit, kylmäkutistettavat pääteletkut.