ENSTO FINLAND - Kylmäkutistesisäpääte 95-240 - CIT1.2403L

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Kylmäkutistesisäpääte 95-240 - CIT1.2403L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellispoikkipinta-ala:

70...240 mm²

Nimellisjännite U:

24 kV

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu sisäkäyttöön - kyllä

  • Soveltuu ulkokäyttöön - ei

  • Kaapelipäätteen tyyppi - kylmäkutiste

  • Johtimien määrä - 3

  • Kaapelikiinnike - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100300524

Sähkönumero

5221609

Toimittajan tuotenumero

CIT1.2403L

Tukkuerä

1

Soveltuu sisäkäyttöön:

kyllä

Soveltuu ulkokäyttöön:

ei

Kaapelipäätteen tyyppi:

kylmäkutiste

Johtimien määrä:

3

Kaapelikiinnike:

kyllä

Kaapelikengän tyyppi:

ruuviliitäntä

Nimellispoikkipinta-ala:

70...240 mm²

Kelpuutettu jännite:

24 kV

Nimellisjännite U:

24 kV

1-johdin Cu-lanka-kosk.suoj.muovik.kaapelikengillä

Päätepakkausta käytetään max.24 kV PEX-eristeisen, Cu-lankasuojalla varustetun muovivaippaisen kaapelin päättämiseen sisätiloissa. Pakkaus soveltuu yksijohdin kaapeleille sisältäen kolmen johtimen tarvikkeet. Pakkaukseen sisältyvät sekä alumiini- että kuparijohtimille soveltuvat momenttiruuvikaapelikengät ja kaikki päättämiseen kuuluvat tarvikkeet: momenttiruuvikaapelikengät kaapelin Cu-lankasuojalle massat, teipit ja muut tarvikkeet sekä kylmäkutiste pääteletkut.