ENSTO FINLAND - Kylmäkutisteulkopääte - COT1.4205L

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Kylmäkutisteulkopääte - COT1.4205L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellispoikkipinta-ala:

400...630 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot120...300 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot185...300 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot630...1000 mm²

Nimellisjännite U:

42 kV
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot52 kV

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kaapelipäätteen tyyppi - kylmäkutiste

  • Johtimien määrä - 3

  • Kaapelikengän tyyppi - ruuviliitäntä

  • Nimellispoikkipinta-ala - 400...630 mm²

  • Kelpuutettu jännite - 42 kV

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100304898

Sähkönumero

5218143

Toimittajan tuotenumero

COT1.4205L

Tukkuerä

1

Kaapelipäätteen tyyppi:

kylmäkutiste

Johtimien määrä:

3

Kaapelikengän tyyppi:

ruuviliitäntä

Nimellispoikkipinta-ala:

400...630 mm²

Kelpuutettu jännite:

42 kV

Nimellisjännite U:

42 kV

20,8/36 (42) kV Al/Cu 400-630 mm² kylmäkutiste 3x1-johtimiselle kaapelille kaapelikengillä



Päätepakkausta käytetään max.42 kV PEX-eristeisen, Cu-lankasuojalla varustetun muovivaippaisen kaapelin päättämiseen ulkotiloissa. Pakkaus soveltuu sekä yksijohdin että kolmijohdinkaapeleille sisältäen kolmen johtimen tarvikkeet. Pakkaukseen sisältyvät sekä alumiini- että kuparijohtimille soveltuvat momenttiruuvikaapelikengät ja kaikki päättämiseen kuuluvat tarvikkeet: momenttiruuvikaapelikengät kaapelin Cu-lankasuojalle, massat, teipit, kylmäkutistettavat pääteletkut.