ENSTO - Lämpökaapelimatto ilman term. - ThinMat100 0,5x10m 5m2 500W
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lämpökaapelin kiinnitys matossa - muu
Teho - 100 W/m²
Kytkentäteho - 450...525 W
Leveys - 500 mm
Pinta-ala - 5 m²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677635410
Sähkönumero
8168245
Toimittajan tuotenumero
EFHTM100.5
Tukkuerä
40
Lämpökaapelin kiinnitys matossa:
muu
Teho:
100 W/m²
Kytkentäteho:
450...525 W
Leveys:
500 mm
Pinta-ala:
5 m²
Resistanssi:
105.8 Ohm
Sisältää huonelämpötilan ohjauksen:
ei
Malli / Tyyppi:
lämpökaapeli
Tukimatolla:
kyllä
Kytkentäjännite:
207...253 V
Itsestään liimautuva:
kyllä
Pituus:
10000 mm
PTC-resistorien lukumäärä:
1
Paksuus:
4 mm
PTC-resistorin pituus:
4000 mm
Kosteisiin tiloihin:
kyllä
Sisältää ohjaimen:
ei
Soveltuu ulkopintojen lämmitykseen:
ei
Soveltuu kattolämmitykseen:
ei
Sisältää lattialämpöanturin:
ei
ThinMat on ohut lattialämmitysmatto kuiviin ja kosteisiin tiloihin. Lämmityskaapeli on kiinnitetty liimapintaiseen lasikuituverkkoon. Asennettaessa matto tarttuu hyvin alustaansa, kaapeleiden asennusväliksi tulee automaattisesti oikea ja lattian pintalämpötila on tasainen. ThinMat pitää asentaa palamattomalle pinnalle tasoitteeseen. Pintamateriaalina voi käyttää esim. parkettia, laminaattia tai klinkkeriä. Pakkauksessa on lämmitysmatto, alumiiniteippiä ja termostaatin anturin asennusputki Ø13mm.

ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


