Etusivu

ENSTO - Merkkilamppu Ensto Intro - HOH/25mA/24V

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Merkkilamppu Ensto Intro - HOH/25mA/24V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Valonlähteen tyyppi:

hehkulamppu
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdothohtolamppu
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotLED

Nimellisjännitealue:

24...24 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12...12 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12...48 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot230...230 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot400...400 V

Virrankulutus:

25 mA
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.5 mA
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1.1 mA
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4 mA
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40 mA

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttökohde - kytkin / painike

  • Valonlähteen tyyppi - hehkulamppu

  • Lampun väri - keltainen

  • Nimellisjännitealue - 24...24 V

  • Nimellisvirta - 25 A

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

Ensto Intro

EAN-koodi

6418677337215

Sähkönumero

2113807

Toimittajan tuotenumero

96-24FI

Tukkuerä

10

Käyttökohde:

kytkin / painike

Valonlähteen tyyppi:

hehkulamppu

Lampun väri:

keltainen

Nimellisjännitealue:

24...24 V

Nimellisvirta:

25 A

Sisältää lampun:

kyllä

Lampunpidin:

pistoliitin

Virrankulutus:

25 mA

Nollajohto pakollinen:

ei

Merkkilamppu 24/25mA

Merkkilamppu 1-vipuisille kytkimille ja painikkeille, joiden vivussa on linssi.