ENSTO - Merkkilamppu Ensto Intro - LED/4mA/12-48V
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Valonlähteen tyyppi:
LEDNimellisjännitealue:
12...48 VTärkeimmät tuotetiedot
Käyttökohde - kytkin / painike
Valonlähteen tyyppi - LED
Lampun väri - valkoinen
Nimellisjännitealue - 12...48 V
Nimellisvirta - 4 A
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677337246
Sähkönumero
2113810
Toimittajan tuotenumero
961248LEDWFI
Tukkuerä
10
Käyttökohde:
kytkin / painike
Valonlähteen tyyppi:
LED
Lampun väri:
valkoinen
Nimellisjännitealue:
12...48 V
Nimellisvirta:
4 A
Sisältää lampun:
kyllä
Lampunpidin:
pistoliitin
Virrankulutus:
4 mA
Nollajohto pakollinen:
ei
Merkkilamppu 1-vipuisille kytkimille ja painikkeille, joiden vivussa on linssi.

ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


