ENSTO - Mittauskeskus uppo/pinta Waltteri - PESNV345.21
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittariristikkojen määrä - 1
Asennustapa - pinta-asennus / uppoasennus / osittain uppoasennus
Asennuslevyllä - ei
Materiaali - teräs
Nimellisvirta - 50 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
264 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6418677628740
Sähkönumero
3301619
Toimittajan tuotenumero
PESNV345.21
Tukkuerä
10
Mittariristikkojen määrä:
1
Asennustapa:
pinta-asennus / uppoasennus / osittain uppoasennus
Asennuslevyllä:
ei
Materiaali:
teräs
Nimellisvirta:
50 A
Alapuolisella kytkentätilalla:
puristimilla
Kotelointiluokka (IP):
IP2XC
Moduulirivien määrä:
3
Leveys:
520 mm
Korkeus:
1100 mm
Syvyys:
130 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
3-vaiheinen kuivan tilan mittauskeskus, jossa yksi mittariristikko, kaksi 4-napaista 30mA vikavirtasuojakytkintä, 21kpl johdonsuojakatkaisijaa ja 40 modulia varatilaa.
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


