ENSTO - Pistoliitinjohtosarja HF EnstoNet - 5n uros 3x2,5mm² HF 3m L3
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 250 V
Nimellisvirta - 16 A
Napojen lukumäärä - 5
Kaapelin viimeistely - laitekaapeli
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677721700
Sähkönumero
1936876
Toimittajan tuotenumero
NAL513T25030
Tukkuerä
20
Nimellisjännite:
250 V
Nimellisvirta:
16 A
Napojen lukumäärä:
5
Kaapelin viimeistely:
laitekaapeli
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
2.5 mm²
Kaapelin halkaisija:
11.9...12.3 mm
Kuorinta-alue:
10 mm
Ulkovaipan väri:
valkoinen
Lukitustapa:
integroitu plug-in liitin
Halogeeniton:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Pään 1 tyyppi:
pistotulppa
Pään 2 tyyppi:
avoin johdinpää
Johtimen päättäminen:
ultraäänikompressoitu liitin
Kokonaispituus:
3000 mm
Mekaaninen koodaus:
kyllä
Värikoodaus/ kosketin:
valkoinen
Rungon väri:
valkoinen
Kaapelityyppi:
H05Z1Z1-F
Kuoritun osan pituus:
60 mm
Napojen merkintä:
L, N, PE
Eristeen jatkuvan lämpötilan lämmönkesto:
70 °C
Kaapelin jatkuvan lämpötilan lämmönkesto:
70 °C
Johtimen enimmäiskäyttölämpötila:
70 °C
Kontaktin pintakäsittely:
hopeoitu
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Cca
RAL-numero kooditus-/kontaktiliite:
9016
Kotelon/suojuksen materiaali:
polyamidi (PA)
Kontaktin materiaali:
CuZn
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
s1a
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
d2
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
a1
Valkoisilla liittimillä varustettuja johtosarjoja suositellaan käytettäväksi valaistuksen, pistorasioiden tai muiden kojeiden sähkönsyöttöön.
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


