ENSTO - Rinnanliitin kytkentärimoille - KRL 6012.02
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Silloitettujen kontaktien määrä - 2
Mitoitusvirta In - 40 A
Moduulijako - 12 mm
Väri - musta
Eristetty - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677111969
Sähkönumero
1933262
Toimittajan tuotenumero
KRL6012.02
Tukkuerä
100
Silloitettujen kontaktien määrä:
2
Mitoitusvirta In:
40 A
Moduulijako:
12 mm
Väri:
musta
Eristetty:
kyllä
Nimellisjännite:
450 V
Malli / Tyyppi:
oikosulkusilta
Asennustapa:
ruuvattava
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Kosketussuojalla:
ei
2-napainen rinnanliitin kytkentärimoille KA/KB460 ja KA/KB463
Rinnanliitin 2-napainen, kytkentärimoille KA/KB460 ja KA/KB463.
Rinnanliitin 2-napainen, kytkentärimoille KA/KB460 ja KA/KB463.
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


