EOS - Lattiakiuas - EOS Goliath 18 kW Grafiitinmusta

Harvia Finland Oy
KopioiKopioi
EOS - Lattiakiuas - EOS Goliath 18 kW Grafiitinmusta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Teho - 18 kW

  • Leveys - 960 mm

  • Korkeus - 830 mm

  • Syvyys - 470 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4005531048053

Sähkönumero

8265028

Toimittajan tuotenumero

94.4805

Tukkuerä

1

Teho:

18 kW

Leveys:

960 mm

Korkeus:

830 mm

Syvyys:

470 mm

Sähkökiuas EOS Goliath 18 kW Grafiitin Musta

Ammattitason kiuas kovaan käyttöön. Premium tason kiuas isoihin yhteisösaunoihin. Suunniteltu aktiiviseen ja vaativaan saunomiseen isoja julkiskohteita varten. Optimoitu rakenne suurella 75 kilogramman kivitilalla ja tehokkaalla ilmankierrolla. Kiukaan vastukset eivät ole kosketuksissa kiviin, joka pidentää vastusten käyttöikää ja helpottaa kiukaan huoltoa. Lisäosana saatavilla olevat kannattimet mahdollistavat suojakaiteiden kiinnityksen kiukaaseen. Tämä tarjoaa turvallisuutta, estäen vahinkokosketuksia kiukaaseen ja pitäen samalla kiukaan näkyvillä sekä esteettisesti hyvännäköisenä. Huom. puuosat eivät kuulu toimitukseen.

EOS -tuote

Tutustu EOS-sarjaan