EOS - Lattiakiuas - EOS Goliath HD 24,0 kW

Harvia Finland Oy
KopioiKopioi
EOS - Lattiakiuas - EOS Goliath HD 24,0 kW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Teho - 24 kW

  • Leveys - 960 mm

  • Korkeus - 830 mm

  • Syvyys - 470 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4005531014409

Sähkönumero

8267213

Toimittajan tuotenumero

947827

Tukkuerä

1

Teho:

24 kW

Leveys:

960 mm

Korkeus:

830 mm

Syvyys:

470 mm

Sähkökiuas EOS Goliath HD 24,0 kW



EOS Goliath ”Heavy Duty” –sähkökiuas vahvistetulla teräsrakenteella on suunniteltu erittäin vaativaan kaupalliseen käyttöön suurissa yhteisösaunoissa. Kiukaan johdotus on tehty massiivisella kuparikiskolla kestämään erityisen vaativaa käyttöä. Vahvistettu ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne tekee kiukaasta luotettavan ja pitkäikäisen.

EOS -tuote

Tutustu EOS-sarjaan