EOS - Lattiakiuas - EOS MythosS35 7,5kW Graf.Musta/S

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Teho:
7.5 kWTärkeimmät tuotetiedot
Teho - 7.5 kW
Leveys - 420 mm
Korkeus - 840 mm
Syvyys - 370 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4005531055815
Sähkönumero
8265048
Toimittajan tuotenumero
94.5581
Tukkuerä
1
Teho:
7.5 kW
Leveys:
420 mm
Korkeus:
840 mm
Syvyys:
370 mm
Sähkökiuas EOS Mythos S35 7,5 kW Graf.Musta/Steel
EOS Mythos on kuutiomallinen palkittu kiuas ainutlaatuisella pilarijalallaja piilotetulla liitäntäkotelolla. Lisävarusteena myytävät kuutionmuotoiset kiuaskivet kruunaavat tämän huippunäyttävän kokonaisuuden.Tasaisen takaseinään piilotetun liitäntäkotelon ansiosta Mythosmallin kiukaat soveltuvat erityisen hyvin asennukseen lasiseinän eteen.
EOS Mythos on kuutiomallinen palkittu kiuas ainutlaatuisella pilarijalallaja piilotetulla liitäntäkotelolla. Lisävarusteena myytävät kuutionmuotoiset kiuaskivet kruunaavat tämän huippunäyttävän kokonaisuuden.Tasaisen takaseinään piilotetun liitäntäkotelon ansiosta Mythosmallin kiukaat soveltuvat erityisen hyvin asennukseen lasiseinän eteen.
EOS -tuote
Tutustu EOS-sarjaan


