EOS - Lattiakiuas - EOS MythosS35 9kW Graf.Musta/Ste

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Teho:
9 kWTärkeimmät tuotetiedot
Teho - 9 kW
Leveys - 420 mm
Korkeus - 840 mm
Syvyys - 370 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4005531055822
Sähkönumero
8265049
Toimittajan tuotenumero
94.5582
Tukkuerä
1
Teho:
9 kW
Leveys:
420 mm
Korkeus:
840 mm
Syvyys:
370 mm
Sähkökiuas EOS Mythos S35 9 kW Graf.Musta/Steel
EOS Mythos on kuutiomallinen palkittu kiuas ainutlaatuisella pilarijalallaja piilotetulla liitäntäkotelolla. Lisävarusteena myytävät kuutionmuotoiset kiuaskivet kruunaavat tämän huippunäyttävän kokonaisuuden.Tasaisen takaseinään piilotetun liitäntäkotelon ansiosta Mythosmallin kiukaat soveltuvat erityisen hyvin asennukseen lasiseinän eteen.
EOS Mythos on kuutiomallinen palkittu kiuas ainutlaatuisella pilarijalallaja piilotetulla liitäntäkotelolla. Lisävarusteena myytävät kuutionmuotoiset kiuaskivet kruunaavat tämän huippunäyttävän kokonaisuuden.Tasaisen takaseinään piilotetun liitäntäkotelon ansiosta Mythosmallin kiukaat soveltuvat erityisen hyvin asennukseen lasiseinän eteen.
EOS -tuote
Tutustu EOS-sarjaan


