ERARD - Kytkentäkaapeli-CAT6 - CAT6 laitekaapeli 10,0m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kategoria - 6
Liitintyyppi, liitäntä1 - RJ45 8(8)
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - RJ45 8(8)
Kaapelityyppi - F/UTP
Ulkovaipan väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3700117223695
Sähkönumero
7265028
Toimittajan tuotenumero
ER722369
Tukkuerä
1
Kategoria:
6
Liitintyyppi, liitäntä1:
RJ45 8(8)
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
RJ45 8(8)
Kaapelityyppi:
F/UTP
Ulkovaipan väri:
valkoinen
Pituus:
10 m
Taittosuoja:
muotoonvalettu
Lukitusvipu:
kyllä
Läpivientieristimen väri:
valkoinen
FR (fire retandant) -versio:
ei
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Kaapelityyppi:
muu
AWG-koko:
23
Kytkentätapa:
1:1
F/UTP Cat6 laitekaapeli 10,0m, 250MHz, valkoinen.
- Huolto ja tuki: 5 vuoden takuu
- Liitin: RJ45 - uros, kullattu
- Liitin: (toinen pää) RJ45 - uros, kullattu
- Pituus: 10,0 m
- Tekniikka: F/UTP
- Verkkokaapelin tyyppi: Kytkentäkaapeli - CAT 6
- Väri: Valkoinen


