ERARD - Kytkentäkaapeli-CAT6 - CAT6 laitekaapeli 20,0m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kategoria - 6
Kaapelityyppi - F/UTP
Ulkovaipan väri - valkoinen
Pituus - 20 m
Lukitusvipu - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3700117223541
Sähkönumero
7265027
Toimittajan tuotenumero
ER722354
Tukkuerä
24
Kategoria:
6
Kaapelityyppi:
F/UTP
Ulkovaipan väri:
valkoinen
Pituus:
20 m
Lukitusvipu:
kyllä
Läpivientieristimen väri:
valkoinen
FR (fire retandant) -versio:
ei
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Kaapelityyppi:
muu
Kytkentätapa:
muu
CAT6 laitekaapeli 20,0m F/UTP, kullatut liittimet
F/UTP Cat6 laitekaapeli 20,0m, 250MHz, valkoinen.
F/UTP Cat6 laitekaapeli 20,0m, 250MHz, valkoinen.
- Huolto ja tuki: 5 vuoden takuu
- Liitin: RJ45 - uros, kullattu
- Liitin: (toinen pää) RJ45 - uros, kullattu
- Pituus: 20,0 m
- Tekniikka: F/UTP
- Verkkokaapelin tyyppi: Kytkentäkaapeli - CAT 6
- Väri: Valkoinen


