EUPEN - Asennusjohdin Hedtec - MKJT 0,5 PU H05V-K Tin, R100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.5 mm²
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan - Eca
Johdinväri - punainen
Pakkauksen sisältö - 100 m
Pakkaus ja ehdot
500 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410004159262
Sähkönumero
0415926
Toimittajan tuotenumero
6003028
Tukkuerä
100
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
0.5 mm²
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Eca
Johdinväri:
punainen
Pakkauksen sisältö:
100 m
Asennusjohdin tinattu PVC, H07V-K (MKEMT) 0,5 Punainen Eca 450/750V Nippu 100m, Eupen
EUPEN -tuote
Tutustu EUPEN-sarjaan


