EUPEN - Asennusjohdin Hedtec - MKJT 0,5 TUSI H05V-K Tin R100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.5 mm²
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan - Eca
Johdinväri - sininen
Pakkauksen sisältö - 100 m
Pakkaus ja ehdot
100 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410004159217
Sähkönumero
0415921
Toimittajan tuotenumero
6003026
Tukkuerä
100
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
0.5 mm²
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Eca
Johdinväri:
sininen
Pakkauksen sisältö:
100 m
Asennusjohdin tinattu PVC, H07V-K (MKJT) 0,5 Tummansininen Eca 450/750V Nippu 100m, Eupen
EUPEN -tuote
Tutustu EUPEN-sarjaan


