EXCEL NETWORKING - Hylly - EXL 1U CANTILVR SHELF-400MM-BK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 475 mm
Korkeus - 45 mm
Materiaali - metalli
Maksimikuorma - 10 kg
Malli / Tyyppi - hyllyn pohja
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
58 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
5055540533544
Sähkönumero
7227511
Toimittajan tuotenumero
542-021-BK
Tukkuerä
1
Leveys:
475 mm
Korkeus:
45 mm
Materiaali:
metalli
Maksimikuorma:
10 kg
Malli / Tyyppi:
hyllyn pohja
Syvyys:
400 mm
Väri:
musta
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Environ Cantilever-hylly 400mm Musta
Environ Cantilever -hyllyjä voidaan käyttää tukemaan sekä aktiivisia että ei-aktiivisia datalaitteita telineessä, jotka eivät ole 19"" telineeseen asennettavia.Nämä hyllyt asennetaan 19"" etuprofiileihin M6-laitteiston avulla ja ne ovat tuuletettuja, mikä mahdollistaa ilmankierron laitteiden ympärillä._x000D__x000D_Tätä hyllyä käytetään yleisesti seinähyllyissä, mutta sitä voidaan käyttää myös lattiahiontatelineissä, ja sen yleisasennus mahdollistaa niiden käytön monenlaisissa telineissä. Hylly mahdollistaa laitteiden asentamisen tilanteissa, joissa yksi profiilisarja on jo käytetty olemassa oleville laitteille._x000D_ _x000D_ Hylly mahdollistaa laitteiden asentamisen tilanteissa, joissa yksi profiilisarja on jo käytetty olemassa oleville laitteille._x000D_- Syvyyksien valinta_x000D_x000D_- Saatavana harmaanvalkoisena ja mustana_x000D_- Rei'itetty muotoilu_x000D_- 25 vuoden järjestelmätakuu_x000D_- CIBSE TM65 Sisällytetyn hiilen määrä: 14,085 kg CO2e.
Environ Cantilever -hyllyjä voidaan käyttää tukemaan sekä aktiivisia että ei-aktiivisia datalaitteita telineessä, jotka eivät ole 19"" telineeseen asennettavia.Nämä hyllyt asennetaan 19"" etuprofiileihin M6-laitteiston avulla ja ne ovat tuuletettuja, mikä mahdollistaa ilmankierron laitteiden ympärillä._x000D__x000D_Tätä hyllyä käytetään yleisesti seinähyllyissä, mutta sitä voidaan käyttää myös lattiahiontatelineissä, ja sen yleisasennus mahdollistaa niiden käytön monenlaisissa telineissä. Hylly mahdollistaa laitteiden asentamisen tilanteissa, joissa yksi profiilisarja on jo käytetty olemassa oleville laitteille._x000D_ _x000D_ Hylly mahdollistaa laitteiden asentamisen tilanteissa, joissa yksi profiilisarja on jo käytetty olemassa oleville laitteille._x000D_- Syvyyksien valinta_x000D_x000D_- Saatavana harmaanvalkoisena ja mustana_x000D_- Rei'itetty muotoilu_x000D_- 25 vuoden järjestelmätakuu_x000D_- CIBSE TM65 Sisällytetyn hiilen määrä: 14,085 kg CO2e.


