EXCEL NETWORKING - Kaappitarvike - WBSFD6 Peltiovi 6U

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Väri - harmaa
Ikkunallinen ovi - ei
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Leveys - 600 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
23 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
5055540562186
Sähkönumero
7226814
Toimittajan tuotenumero
WBSFD6
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Väri:
harmaa
Ikkunallinen ovi:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Leveys:
600 mm
Korkeus:
360 mm
Malli / Tyyppi:
lukollinen ovi
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Teräksinen etuovi 6U Environ seinätelineille harmaa
Kiinteät teräsovet Environ-seinäkaappeihin.- Käytettäväksi Environ-seinäkaappien kanssa- Saatavana ko'oissa 6U/9U/12U/15U/18U/21U- Nopea ja helppo asentaa- Lukittava- 25 vuoden järjestelmätakuu- CIBSE TM65 Irtokytketty hiili: 12,670 kg CO2e
Kiinteät teräsovet Environ-seinäkaappeihin.- Käytettäväksi Environ-seinäkaappien kanssa- Saatavana ko'oissa 6U/9U/12U/15U/18U/21U- Nopea ja helppo asentaa- Lukittava- 25 vuoden järjestelmätakuu- CIBSE TM65 Irtokytketty hiili: 12,670 kg CO2e


