EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli-CAT6a - CAT6A S/FTP P/JOHTO 1 M RD
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Kategoria - 6A (IEC)
Kaapelityyppi - S/FTP
Ulkovaipan väri - punainen
Pituus - 1 m
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,5 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
5061024160373
Sähkönumero
7261513
Toimittajan tuotenumero
106-033
Tukkuerä
1
Kategoria:
6A (IEC)
Kaapelityyppi:
S/FTP
Ulkovaipan väri:
punainen
Pituus:
1 m
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Excel Cat6A S/FTP LSOH Blade -patch-johto 1 m punainen
Excel Cat6A S/FTP LSOH Blade -patch-johto 1 m punainen
Excel Cat6A S/FTP LSOH Blade -patch-johto 1 m punainen


