EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli-CAT6a - CAT6A S/FTP P/JOHTO 1 M YE

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi
EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli-CAT6a - CAT6A S/FTP P/JOHTO 1 M YE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Ulkovaipan väri:

keltainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotharmaa

Pituus:

1 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot15 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kategoria - 6A (IEC)

  • Kaapelityyppi - S/FTP

  • Ulkovaipan väri - keltainen

  • Pituus - 1 m

  • Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,5 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

5061024160366

Sähkönumero

7261504

Toimittajan tuotenumero

106-023

Tukkuerä

1

Kategoria:

6A (IEC)

Kaapelityyppi:

S/FTP

Ulkovaipan väri:

keltainen

Pituus:

1 m

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Excel Cat6A S/FTP LSOH Blade -patch-johto 1 m keltainen

Excel Cat6A S/FTP LSOH Blade -patch-johto 1 m keltainen