EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli-CAT6a - CAT6A S/FTP P/JOHTO 10 M YE
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Kategoria - 6A (IEC)
Kaapelityyppi - S/FTP
Ulkovaipan väri - keltainen
Pituus - 10 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5061024160526
Sähkönumero
7261508
Toimittajan tuotenumero
106-027
Tukkuerä
1
Kategoria:
6A (IEC)
Kaapelityyppi:
S/FTP
Ulkovaipan väri:
keltainen
Pituus:
10 m
Excel Cat6A S/FTP LSOH Blade -patch-johto 10 m keltainen
Excel Cat6A S/FTP LSOH Blade -patch-johto 10 m keltainen
Excel Cat6A S/FTP LSOH Blade -patch-johto 10 m keltainen


