EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli-CAT6a - CAT6A S/FTP P/JOHTO 2 M RD

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi
EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli-CAT6a - CAT6A S/FTP P/JOHTO 2 M RD

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Ulkovaipan väri:

punainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotharmaa

Pituus:

2 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot15 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kategoria - 6A (IEC)

  • Kaapelityyppi - S/FTP

  • Ulkovaipan väri - punainen

  • Pituus - 2 m

  • Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

5061024160403

Sähkönumero

7261514

Toimittajan tuotenumero

106-034

Tukkuerä

1

Kategoria:

6A (IEC)

Kaapelityyppi:

S/FTP

Ulkovaipan väri:

punainen

Pituus:

2 m

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Excel Cat6A S/FTP LSOH Blade -patch-johto 2 m punainen

Excel Cat6A S/FTP LSOH Blade -patch-johto 2 m punainen