EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli-CAT6a - CAT6A S/FTP P/JOHTO 3 M GN
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Kategoria - 6A (IEC)
Kaapelityyppi - S/FTP
Ulkovaipan väri - vihreä
Pituus - 3 m
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
5061024160441
Sähkönumero
7261524
Toimittajan tuotenumero
106-045
Tukkuerä
1
Kategoria:
6A (IEC)
Kaapelityyppi:
S/FTP
Ulkovaipan väri:
vihreä
Pituus:
3 m
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Excel Cat6A S/FTP LSOH Blade -patch-johto 3 m vihreä
Excel Cat6A S/FTP LSOH Blade -patch-johto 3 m vihreä
Excel Cat6A S/FTP LSOH Blade -patch-johto 3 m vihreä


