EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli kat6UTP 10m - 100-335

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi
EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli kat6UTP 10m - 100-335

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Ulkovaipan väri:

harmaa
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkeltainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmusta
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvihreä

Pituus:

10 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kategoria - 6

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - RJ45 8(8)

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - RJ45 8(8)

  • Kaapelityyppi - U/UTP

  • Ulkovaipan väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,5 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

Sähkönumero

7226710

Toimittajan tuotenumero

100-335

Tukkuerä

45

Kategoria:

6

Liitintyyppi, liitäntä1:

RJ45 8(8)

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

RJ45 8(8)

Kaapelityyppi:

U/UTP

Ulkovaipan väri:

harmaa

Pituus:

10 m

Taittosuoja:

muotoonvalettu

Lukitusvipu:

kyllä

Läpivientieristimen väri:

harmaa

FR (fire retandant) -versio:

kyllä

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Kaapelityyppi:

4x2

AWG-koko:

24

Kytkentätapa:

1:1

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Excel Cat6 Patch-johto U/UTP suojaamaton LSOH Blade Booted 10 m harmaa

Excel Category 6 U/UTP patch-johdot valmistetaan ja testataan ISO 11801, EN 50173 & TIA/EIA 568 -vaatimusten mukaisesti patch-johtokokoonpanoille ja ne tarjoavat optimaalisen suorituskyvyn tason strukturoiduille kaapelointiasennuksille.- Cat6-yhteensopiva- Taaksepäin yhteensopiva- Väri- ja pituusvalikoima- Blade style ""slimline"" muotoiltu vedonpoistokupu pidikesuojalla- LS0H-ulkovaipa- ""Porrastetut"" RJ45-liittimen nastat- CIBSE TM65 Irtokytketty hiili: 1,643 kg CO2e