EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli kat6UTP 15m - 100-336

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi
EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli kat6UTP 15m - 100-336

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Ulkovaipan väri:

harmaa
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotsinipunainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvaaleanpunainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvihreä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kategoria - 6

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - RJ45 8(8)

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - RJ45 8(8)

  • Kaapelityyppi - U/UTP

  • Ulkovaipan väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7226709

Toimittajan tuotenumero

100-336

Tukkuerä

36

Kategoria:

6

Liitintyyppi, liitäntä1:

RJ45 8(8)

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

RJ45 8(8)

Kaapelityyppi:

U/UTP

Ulkovaipan väri:

harmaa

Pituus:

15 m

Taittosuoja:

muotoonvalettu

Lukitusvipu:

kyllä

Läpivientieristimen väri:

harmaa

FR (fire retandant) -versio:

kyllä

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Kaapelityyppi:

4x2

AWG-koko:

24

Kytkentätapa:

1:1

Excel Cat6 Patch-johto U/UTP suojaamaton LSOH Blade Booted 15 m harmaa