EXCEL NETWORKING - Pistorasiapaneeli - 555-240 PR-paneeli 6xC13/C14+K

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

6

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 6

  • Nimellisvirta - 10 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5055540548326

Sähkönumero

7226798

Toimittajan tuotenumero

555-240

Tukkuerä

1

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

6

Nimellisvirta:

10 A

Excel 6-suuntainen vaakasuuntainen PDU 6x C13-pistorasia passiivinen 10A C14-pistoke kytketty

Excel-virtajakeluyksiköt on suunniteltu asennettaviksi ja käytettäviksi 19 tuuman verkkokaapeissa ja -koteloissa. Jokainen yksikkö koostuu korkealaatuisesta alumiiniprofiilirungosta, johon on ladattu jopa 12 pistorasiaa.10 ampeerin PDU:issa on päävirtakytkin.- IEC 60320 C13 -tyyppiset pistorasiat- LED-merkkivalo yksikön virralle- 250 voltin AC, 50/60 Hz luokitus- CE-yhteensopiva, ROHS-yhteensopiva- Ulkoinen maadoitusmahdollisuus- 3 metrin PVC-tulojohto, päättyy IEC 60320 C14 -pistokkeeseen- CIBSE TM65 Irtokytketty hiili: 10,497 kg CO2e